詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AD-13

品名 : 82x68x194mm/400ml ポリ容器(目盛付)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 商品名 フォルマ
容量 400ml サイズ 82(W)×68(D)×194(H)mm
材質 ポリエチレン
キャップ止め付
目盛り付き
目盛単位 50ml
注ぎ口の小さな細口タイプ
追加説明
カタログ価格

345 円(税抜)/ 380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/14 05:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0640ページ

代替品

EA508AD-23
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top