詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AJ-14

品名 : φ365x680mm/ 50L 広口ポリ容器

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0096
容量 50L 胴径 365mm
高さ 680mm フタ内径 235mm
材質 ポリエチレン 重量 約3963g
高品質のポリエチレン容器
パッキン付
フタは、ねじ式
両手で持ちやすいよう、本体側面にくぼみがあります。
RoHS10物質対応
※目盛は付いていません。
追加説明
カタログ価格

22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 16:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1540ページ
ウェブカタログ画像
  • パッキン付
  • A:235㎜   W:365㎜   H:680㎜

資料

カタログ
  1. PDF
材質表
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
RoHS
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top