詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AV-197

品名 : 4L ポリタンク(ノズル付)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0185
容量 4L サイズ 192(W)×120(D)×280(H)mm
口径 30mm ノズルサイズ 外径:13mm
内径:9mm
材質 ポリエチレン 重量 273g
ノズル付
パッキン付
※目盛り、中栓はついていません
追加説明
カタログ価格

1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/20 19:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2452ページ
ウェブカタログ画像
  • ノズル付き
  • パッキン付き
  • A:30㎜\nW:192㎜   D:120㎜   H:280㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top