品番 : EA508AZ-105
品名 : 95x94x400mm 紙コップ用ディスペンサー
ウォーターサーバーにマグネットで取り付けるカップディスペンサー
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 5595 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | 適応サイズ | φ52~80mm |
| 収納可能数 | 60~85個 | 耐荷重 | 約1.5kg(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です) |
| サイズ | 95×94×400(H)mm | 重量 | 890g |
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装) 蓋:ポリプロピレン、マグネット 滑り止め:シリコーン バックル:ステンレス |
取付方法 | 付属ねじ、マグネット |
| カラー | ホワイト | ||
| ウォーターサーバーの側面にマグネットで簡単取り付け | |||
| 直径約5.2~8cmの紙コップ対応のディスペンサー | |||
| 両側面にスリットが入っているので残量が見えます。 | |||
| バックル(4つのツメ)を調節して様々なサイズの紙コップに対応可能 | |||
| サーバーの左右どちらにも設置できます。 | |||
| マグネットが下部に付いているので、コップが取りやすい高さに取付けが可能 | |||
| 蓋付きでほこりを防ぎます。 | |||
| 蓋はトレーになっていて、コップ等の一時置きに便利 | |||
| 付属の木ネジや壁面にも取り付け可能です。 | |||
| ※カップは付属しておりません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/04 00:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2112ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
