品番 : EA508FA-22
品名 : 165x 57x 31mm スコップ(PFA)
仕様
| メーカー | 蝶プラ工業 | 型番 | 870379 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PFAスコップ゚L | 口幅 | 31mm |
| 全長 | 165mm | 材質 | フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂 |
| ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 | |||
| 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 | |||
| 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 | |||
| 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 | |||
| 極低温の耐衝撃性に優れています。 | |||
| 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 | |||
| 化学的に不活性でかつ純粋です。 | |||
| 連続最高使用温度 | 260℃ | ||
| 難燃性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1541ページ 2113ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
