詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508FB-40

品名 : 319x240x 92mm 持続性透明帯電防止ケース

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 781392
商品名 持続性透明帯電防止ケースEBS1 サイズ(W×D×H)mm 外寸:319×240×92
内寸:307×228×82
材質 ABS樹脂 容量 5.8L
帯電防止性
静電気を嫌う製品の収納保存に
フタ付
追加説明
カタログ価格

3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/10/31 16:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0697ページ 1582ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:319(W)×240(D)×92(H)mm\n内寸:307(W)×228(D)×82(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top