詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508FC-39

品名 : 456x364x165mm/20.7L 密閉保存容器

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 781200
商品名 大型密閉ボックス 容量 20.7L
サイズ 外寸:456×364×165(H)mm
内寸:(上部)428×336mm、(下部)417×330mm、高さ152mm
材質 本体:ポリプロピレン
フタ:スチロール
留具:ポリプロピレン
パッキン:シリコン
8点バックルロック式
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
追加説明
カタログ価格

4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/12 16:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1542ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • 外寸:456(W)×364(D)×165(H)mm\n内寸:(上部)428(W)×336(D)mm、\n(下部)417(W)×330(D)mm、(高さ):152mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top