詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508JA-1A

品名 : 210x156x 30mm パーツケース(仕切板付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) 外寸:210×156×30(H)
内寸:200×132×25(H)
取外し仕切板 3cm:8枚
10cm:3枚
13cm:3枚
15cm:1枚
20cm:3枚
カラー ケース:クリアグレー
仕切板:ブラック
材質 ポリプロピレン
仕切板18枚
水抜き穴付
仕切板の組み合わせにより100種類以上の仕切パターンが設定可能です。
追加説明
カタログ価格

770 (税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/27 12:54現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA508KD-62
  • 品番

    EA508KD-62

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top