品番 : EA508KD-126
品名 : [EA508KD-26用] 仕切り板(8枚)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | 2800D |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 275×67×5 | 重量(g) | 26 |
| 材質 | ポリプロピレン | 仕様 | EA508KD-26用 仕切板 |
| 入数 | 8枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/17 20:08現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1544ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA508KD-26 : 275x185x39mm パーツケース(クリアー) |
ウェブカタログ画像
拡大
