詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508KD-34

品名 : 342x290x90mm パーツケース

仕様

メーカー リングスター 型番 SP-3400F
サイズ 外寸:342×290×90(H)mm
内寸:328×250×80(H)mm
材質 高耐衝撃性コポリマー
ハンドル:ABS
スライド方式でロック可 (CLF方式)
深底タイプのフリーパーツケースで収納力が高く、強度も抜群です。
A4ファイルも収納可能
仕切板のないフリータイプ
持ち運び時にはロックがかかる構造になっており、もしもの時の簡易ロック機能も備えております。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2026/11/09 01:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1545ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:342(W)×290(D)×90(H)mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top