品番 : EA508KD-35
品名 : 342x290x90mm パーツケース(クリア/グリーン)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | SP-3400DD |
|---|---|---|---|
| サイズ | 342×290×90(H)mm | 材質 | 本体:高耐衝撃性コポリマー、取手:ABS樹脂 |
| スライド方式でロック可(CLF方式) | |||
| 仕切板12枚付 | |||
| 深底タイプのパーツケースで収納力が高く、強度も抜群です。 | |||
| 7mmピッチで仕切板を調整できます。 | |||
| 持ち運び時にはロックがかかる構造になっており、もしもの時の簡易ロック機能も備えております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/09/18 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1545ページ | ||||
