品番 : EA508KD-71
品名 : 214x105x35mm パーツケース(両開き式)
仕様
メーカー | リングスター | 型番 | EC-2100 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 本体:214×105×35(H) カラビナ:31×61×4 |
重量(g) | 130 |
材質 | 本体:高耐衝撃性コーポリマー バックル:ポリアセタール カラビナ:アルミ |
カラー | クリア/オフホワイト |
フック部引張強度 | 20kgf | 仕切り板 | 8枚 |
簡単!ワンタッチダブルオープン | |||
吊下げ可能なマルチケース | |||
仕切板は5mm間隔で細かな調整が可能です。 | |||
カラビナ付(登山用ではありません) | |||
両開き仕様で素早く開閉できます。 | |||
カラビナ付でベルト通しやバッグ等に取付可能です。(開口幅:15mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/03/28 21:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1616ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA508KD-71 214x105x35mm パーツケース(両開き式) |
EA508KD-72 214x105x35mm パーツケース(両開き式) |
EA508KD-73 214x105x35mm パーツケース(両開き式) |