詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508KF-31

品名 : 255x41x219mm 電池ケース(可変仕切式)

仕様

メーカー 山崎実業 型番 10463
サイズ 255(W)×41(D)×219(H)mm 耐荷重 2.5kg(静止荷重)
重量 450g 材質 本体・仕切り:ポリプロピレン
収納可能本数 単1:約7本
単2:約9本
単3:約32本
単4:約46本
付属品 仕切り(小/中/大×各2)
ストック電池を分別して収納できるアタッシュケース型の電池ケース
ハンドル付きで持ち運びラクラク
防災用品としても重宝する電池をスマートに保管できます。
電池の高さごとに3つの段に分けて収納できます。
各段2個ずつ仕切りがあるので、サイズや収納量に合わせて綺麗に仕切れます。
ケースの幅はA4サイズよりもコンパクトで、スリムに自立収納可能
追加説明
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/06 16:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 電池の高さごとに3つの段に分けて収納できます
  • 各段2個ずつ仕切りがあるので、サイズや収納量に合わせて綺麗に仕切れます
  • アタッシュケース型のスタイリッシュなケースに、ストック電池をスマートに保管

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top