詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508KG-11

品名 : 335x258x52mm パーツケース

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 PS-330
サイズ 外寸:335×258×52(H)mm
内寸:324×223×45(H)mm
付属トレーサイズ 外寸
大:112×82×44(H)mm
中:82×55×44(H)mm
小:55×41×44(H)mm
内寸
大:105×75×40(H)mm
中:77×51×40(H)mm
小:51×36×40(H)mm
トレー 大:3個
中:6個
小:8個
重量 905g
材質 ポリプロピレン、ポリカーボネート
サイズの異なる17個のトレー付きで、それぞれのトレーの位置を自由に入れ替えることができます。
携帯中トレーがガタつかないように、本体底面とトレー裏面の凸凹がかみ合うようになっています。
追加説明
カタログ価格

2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/02 15:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1546ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:335(W)×258(D)×52(H)mm\n内寸:324(W)×223(D)×45(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top