品番 : EA508KG-16
品名 : 101x163x89mm 連結ケース(2個)
積み重ね可能
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | JIC-LD |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 101×163×89(H) | 内寸サイズ(約) | 78×126×77mm |
入数 | 2個 | 材質 | ポリプロピレン |
積み重ね可能 | |||
フタを外すと本体同士が連結できるので持ち運びにも便利! | |||
クリアタイプなので中身が見やすく楽に分別できます。 | |||
ホチキス・メジャー・乾電池などの小物収納におすすめです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/02 17:21現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1599ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)