品番 : EA508KG-18
品名 : 250x368x42mm 連結ケース(3個)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | JIC-A4 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:250×368×42(H)mm 内寸:221×325×28(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 収納の目安 | A4サイズの書類 | 入数 | 3個 |
| 積み重ね可能 | |||
| デスク周りの小物をスッキリ収納できるジョイントケース | |||
| 中身が見やすく楽に分別できるクリアタイプ | |||
| フタを外すと本体同士が連結できるので持ち運びにも便利 | |||
| ※蓋は箱3個に対して1枚のみ付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/01 00:35現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1547ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
