品番 : EA508MA-15
品名 : 94x 70x 17mm 小物ケース
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | FB-7 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 外寸:94×70×17(H) 内寸(大):26.4×26×15(H) 内寸(小):18.5×26×15(H) |
材質 | ポリプロピレン |
| 収納数 | 7 | ||
| 独立スペースになっているので、小物の収納に最適 | |||
| 1週間分のサプリメントや薬を収納可能 | |||
| 中身が取り出しやすいよう、R形状を採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 150 (2026/05/23 06:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1543ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA508MD-61 : 180x105x 84mm ハンディーボックス(仕切板付) |
ウェブカタログ画像
拡大
