品番 : EA508MA-21A
品名 : 4連 小物箱(ふた付)
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | FB-4 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:95×68×18(H)mm 内寸:39×25×13(H)mm(1部屋当たり) |
材質 | ポリプロピレン |
| 4つの収納スペース | |||
| ナンバーシール付 | |||
| ●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
145 円(税抜)/ 160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 266 (2026/11/09 01:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1543ページ | ||||
