品番 : EA508MA-45
品名 : 205x145x 25mm 小物ケース
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | ラウンドフラット24P(SS) |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 本体外寸:205×145×25(H) 本体内寸:199×125×20(H) ラウンドケース:φ25×12 |
材質 | 本体:ポリプロピレン 止具:ポリカーボネート |
| ラウンドケース1段組(24個付) | |||
| 1個ずつ蓋が付いているのでばらける心配がありません。 | |||
| 作業がスムーズにできる、ワンタッチ止具を本体に採用 | |||
| スタッキングが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/12 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1543ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
