品番 : EA508MB-21
品名 : 330x220x50mm パーツケース
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | フリーケースOL |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:330×221×50(H)mm 内寸:320×211×43(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 仕切板 | 12枚 | 固定仕切版 | 5枚 |
| ●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/12 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1543ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
