品番 : EA508MD
品名 : 297x180x126mm ハンディーボックス
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | ハンディボックス S |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ポリプロピレン、 ハンドル:耐衝撃性コーポリマー |
サイズ | 外寸:297×180×126mm、 内寸:286×153×119mm |
| 付属品 | 仕切板1枚 | ||
| ポリプロピレン(PP) 外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/04/06 19:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1551ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
