品番 : EA508MD-26
品名 : 275x131x45mm パーツケース
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | マルチケース 3L |
|---|---|---|---|
| 仕切板のないフリータイプ | |||
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ | 外寸:275×131×45(H)mm 内寸:265×111×41(H)mm |
| ●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 126 (2025/11/04 03:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1596ページ | ||||
