詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508MD-31

品名 : 187x107x44mm パーツケース

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 MC-190
サイズ <外寸>187×107×44(H)mm
<内寸>180×98×40(H)mm
材質 <本体>ポリプロピレン、
<止具>耐衝撃性コーポリマー
仕切版のないフリータイプ
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
追加説明
カタログ価格

280 円(税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 103

(2026/11/02 15:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1543ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:187×107×44(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top