品番 : EA508MD-52
品名 : 207x145x 40mm パーツケース
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | フリーケース M |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 仕切板 | 取外し板(縦板):9枚 固定仕切板(横板):2枚 |
ケース底はR加工され、物が取り出しやすくなっています。 | |||
サイズ(mm) | 207×145×40 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 10:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA508MD-51 157x102x 40mm パーツケース |
EA508MD-52 207x145x 40mm パーツケース |
EA508MD-53 255x190x 40mm パーツケース |
EA508MD-54 286x205x 50mm パーツケース |
拡大