詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508S-153

品名 : 530x325x100mm 穴付トレー(ステンレス製)

仕様

容量 12.8L 外寸(mm) 530(649)×325×100(H)
板厚 0.8mm 材質 18-8ステンレス(SUS304)
ハンドルを内側に倒すと、食材を入れた状態で積み重ねができます。
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 18:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0614ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top