詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SE

品名 : 603x382x135mm トレー(ステンレス製)

仕様

容量 28L 外寸(mm) 603×382×135(H)
内寸(mm) 545×325×134(H) 材質 18-8ステンレス(SUS304)
重量 3020g
追加説明
カタログ価格

20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/24 00:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0613ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top