品番 : EA508SK-101
品名 : 600x385x130mm 取手付トレー(アルミ製)
カタログ訂正
26/08/04 容量の訂正。誤:22L、正:27L(No.57 9025)
仕様
| 容量 | 約27L | 外寸 | 600×385×130(H)mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 1.2mm | ハンドル径 | φ8mm |
| 耐荷重 | 110g | 重量 | 約1500g |
| 材質 | アルミニウム | 表面処理 | アルマイト加工 |
| 運搬や保管に最適です。 | |||
| 軽くて女性でも扱いやすいアルミ製です。 | |||
| ハンドルを内側に倒すことで、中に物を入れたまま積み重ねることができます。 | |||
| 保管時はハンドルを外側に倒し、積み重ねができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
