詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SM-21

品名 : 310x 75x90mm マグネットトレー

仕様

メーカー TONE 型番 SA-MCN
サイズ 310×75×90(H)mm 材質 スチール
耐荷重 20N(2.0kgf) 重量 0.95kg
穴径 20mm(12穴)
スプレー缶(φ55mm)3本収納可能
マグネット固定式
底面の穴を利用して、ドライバー等を立てることができます。
固定仕切付
追加説明
カタログ価格

2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/13 16:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1601ページ
ウェブカタログ画像
  • 背面
  • 底面
  • (単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top