詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SM-23

品名 : 280x 63x 63mm ドライバーホルダー(マグネット付)

仕様

メーカー TONE 型番 SA-MSD
材質 スチール ドライバー収納数 9本
マグネット固定式
穴径 小穴:11×13mm×4個
中穴:13×15mm×2個
大穴:16×18mm×3個
サイズ 280×63×63(H)mm
耐荷重 2.5kg
追加説明
カタログ価格

2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/06 03:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1601ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top