詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SM-62

品名 : 130x 85x102mm ペーパーホルダー(マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 YKHD-RPM
材質 スチール
ロール状のペーパーウエスをマグネットにより取付け可能。
左右独立式の為、最大φ120mm、幅500mmまでのペーパーウエスに対応します。
ラバーマグネット採用で滑り落ちを防止します。
サイズ 130(W)×85(D)×102(H)mm 耐荷重 1kg
追加説明
カタログ価格

5,170 (税抜)/ 5,687 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 22:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1656ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top