品番 : EA508SM-63
品名 : 405x100x134mm スプレー缶ホルダー(マグネット付)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | YKHD-02 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 4kg | サイズ | 405(W)×100(D)×134(H)mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 1.1kg |
| 付属品 | 取付ねじ×2個、 取付スペーサー×2個 |
||
| 直径76㎜以下、高さ350㎜以下のスプレー缶を4本まで収納可能なスプレー缶ホルダー | |||
| 強力なマグネットで、キャビネット等の側面に取り付けて使用します。 | |||
| ホルダー上面は手前を低く、奥を高く傾斜させた形状。 缶を取り出しやすく、パーツクリーナー等のロング缶も収納も可能です。 |
|||
| 缶が転倒しにくく、収納時の音も抑える滑り止めシート付 | |||
| 両サイドには、人にもモノにもやさしい樹脂製カバー付 | |||
| 背面のマグネットには、取付対象物を傷つけにくいラバーを装着。 | |||
| 付属の取付ねじとスペーサーで、ねじ止めが可能です。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,680 円(税抜)/ 7,348 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/06 03:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1601ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
