詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SM-71

品名 : 255x145x100mm ボックスホルダー(マグネット付)

使い捨て手袋ボックスの立て掛け収納に最適

仕様

幅 255mm 奥行 145mm
高さ 100mm 材質 スチール
2つの大型マグネットで強力に固定します。
一般的な50枚入・100枚入の使い捨て手袋ボックスに適合します。
3つの調整バネで様々なサイズのボック様々な箱のサイズに合わせて必調整できます。
壁に取り付けることもできる壁取付用ねじ穴付き。
追加説明
カタログ価格

8,250 円(税抜)/ 9,075 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/12 16:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0302ページ 1602ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top