詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SM-81

品名 : 1/2"DR インパクトレンチホルダー(1/2"DRソケットホルダー4個

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 YKHD-01
耐荷重(kg) 5 工具挿入リング部 φ82mm
サイズ(mm) 150×110×380(H) 重量 1kg
インパクトレンチをすっきりと収納し、スムーズに取り出し可能。
1/2”DRサイズのインパクトレンチ用ホルダー(ハンマーケース部:82㎜以下)
強力なマグネットでキャビネット等に取り付け可能。
ホルダー部は滑り止め加工を施し、不意な落下を防止。
背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようラバーで覆っています。
1/2”DR差込のソケットが4コ収納できるホルダー付き。
※ピン・リングを装着したままソケットホルダーに差し込むことはできません。
追加説明
カタログ価格

7,260 (税抜)/ 7,986 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/17 21:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1601ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top