品番 : EA508TA-13.5
品名 : 129x 99x60mm/ 500ml PPパック
仕様
容量(ml) | 500 | サイズ | 外寸:129(W)×99(D)×60(H)mm 内寸:114(W)×84(D)×56(H)mm |
---|---|---|---|
材質 | 本体:ポリプロピレン樹脂 ふた:EVA樹脂 |
耐熱温度 | 本体:120℃ ふた:60℃ |
耐冷温度 | 本体:-20℃ ふた:-30℃ |
||
本体は食器洗浄機、電子レンジ使用可能。 | |||
ふたは、はめ込み式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 63 (2024/04/25 08:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1612ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA508TA-9 84x 57x44mm/ 130ml PPパック |
EA508TA-12.5 167x117x36mm/ 430ml PPパック |
EA508TA-13.5 129x 99x60mm/ 500ml PPパック |
EA508TA-14 167x117x58mm/ 780ml PPパック |
EA508TA-15 196x133x80mm/1470ml PPパック |
拡大