詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TC-115

品名 : 430ml 密閉保存容器(4方ロック式/3個)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 商品名 ユニックス タイトロック
容量(ml) 430 サイズ(mm) 131×131×62(H)
材質 本体・フタ:ポリプロピレン、
パッキン:シリコーンゴム
入数 3個
汁もれを防ぐ安心の4点ロックとパッキン付
丸形タイプ
追加説明
カタログ価格

495 円(税抜)/ 545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/16 06:24現在)

商品入数 3 販売単位 組
カタログページ 1541ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top