詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TE-3

品名 : 109x109x 70mm/350ml 保存容器(トング付/2個)

仕様

容量(ml) 350 サイズ(mm) 109×109×70(H)
材質 本体・トング:ポリプロピレン
ふた:シリコンゴム
重量 87g
入数 2個(サーモンピンク・ミントブルー各1個) 耐熱温度 140℃
耐冷温度 -20℃
取り箸いらずで蓋を開けて、そのまま取り分けられます。
ふたの裏側にトングが付いているのでそのまま内容物を掴めます。
取り箸やトングを別に用意しなくても良いので、洗い物が減らせます。
ふたからトング、またトング同士は外しやすくなっているので使い終わった後は簡単に洗えます。
トングだけ外して丸洗いもできます。
ボックス型で、スタッキング可能なので保管時収納庫の中のスペースを有効活用できます。
電子レンジ・冷凍庫・食洗機可能
※電子レンジでご使用の際は蓋を外してから使用してください。
※冷凍する際は、トングを外して容器8分目を目安にお入れください。
日本製
追加説明
カタログ価格

2,380 (税抜)/ 2,618 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/14 11:26現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1538ページ
ウェブカタログ画像
  • ※2個入(サーモンピンクとミントブルー各1個入)
  • ※2個入(サーモンピンクとミントブルー各1個入)
  • プラスチックの耐薬品性
  • ゴムの種類
  • ※2個入(サーモンピンクとミントブルー各1個入)
  • ※2個入(サーモンピンクとミントブルー各1個入)

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top