詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TL-14

品名 : 158x158x 95mm/1.45L 密閉保存容器

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 型番 TLS-50
商品名 ユニックス タイトロック 容量(ml) 1450
サイズ(mm) 外寸:158(W)×158(D)×95(H)
内寸:138(W)×138(D)×83(H)
材質 本体:ポリプロピレン
パッキン:シリコンゴム
重量 175g
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
本体表面には抗菌加工が施されており、食品容器として最適。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン
抗菌仕様
電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
追加説明
カタログ価格

680 (税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/18 21:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1594ページ

代替品

EA508TL-5
  • 品番

    EA508TL-5

  • コメント

    147x207x 71mm/1.30L 密閉保存容

メイン画像
  • ゴムの種類
  • 外寸:158(W)×158(D)×95(H)mm\n内寸:138(W)×138(D)×83(H)mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top