品番 : EA508TL-31A
品名 : 87x111x 49mm/ 210ml 密閉保存容器
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 型番 | WLO-5 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | タイトロック | 容量(L) | 0.21 |
| サイズ(mm) | 87×111×49(H) | 材質 | 本体:ポリプロピレン フタ:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー |
| 重量 | 71g | カラー | ナチュラル |
| パッキン一体構造で隙間の汚れがたまらない | |||
| お手入れ簡単で食品保存やレンジ加熱にも最適です。 | |||
| 4点ロックで鮮度を逃がさず汁もれを防ぐ | |||
| 冷凍保存・レンジ加熱対応 ※レンジ使用時はロックを外してください |
|||
| 食洗器対応 | |||
| Ag+抗菌 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
448 円(税抜)/ 493 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
