詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TL-32A

品名 : 100x135x 52mm/ 330ml 密閉保存容器

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 型番 WLO-10
商品名 タイトロック 容量(L) 0.33
サイズ(mm) 100×135×52(H) 材質 本体:ポリプロピレン
フタ:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
重量 96g カラー ナチュラル
パッキン一体構造で隙間の汚れがたまらない
お手入れ簡単で食品保存やレンジ加熱にも最適です。
4点ロックで鮮度を逃がさず汁もれを防ぐ
冷凍保存・レンジ加熱対応
※レンジ使用時はロックを外してください
食洗器対応
Ag+抗菌
追加説明
カタログ価格

510 円(税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 92

(2026/10/31 12:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top