品番 : EA508WB-1
品名 : 340x190x168mm 中皿付工具箱(防滴構造)
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | ウォーターガード72 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:315×156×111 外寸:340×190×168 中皿(内寸):307×156×36 |
材質 | 本体・仕切板・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー 蓋:インパクトスチロール 止具:ABS樹脂 パッキン:シリコーンゴム |
| 重量(g) | 980 | ||
| 中皿付 | |||
| 本体可変仕切板1枚付 | |||
| 中皿可変仕切板6枚付 | |||
| 上蓋部分のパッキンによる防滴構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/01 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1559ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
