詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508WB-2A

品名 : 210x120x 64mm 中皿付工具箱(防滴構造)

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 ウォーターガード18
サイズ(W×D×H)mm 内寸:196×95×34
外寸:210×120×64
中皿(内寸):184×81×18
材質 本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー
蓋:インパクトスチロール
止具:ABS樹脂
パッキン:シリコーンゴム
重量(g) 253
中皿付
本体可変仕切板1枚付
中皿可変仕切板2枚付
上蓋部分のパッキンによる防滴構造
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/11/12 09:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1559ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:210(W)×120(D)×64(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top