詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508WB-3A

品名 : 218x173x108mm パーツケース(防滴構造)

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 ウォーターガード36
サイズ(W×D×H)mm 外寸:218×173×108
内寸:205×145×84
中皿(内寸):205×145×84
材質 本体・仕切板・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー
蓋:インパクトスチロール
止具:ABS樹脂
パッキン:シリコーンゴム
重量(g) 427 仕切板 5枚付
上蓋部分のパッキンによる防滴構造
バッカン36cmにピッタリ
4個収まるコンパクトサイズ。
追加説明
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1551ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:218(W)×173(D)×108(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top