詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508WB-4

品名 : 414x219x200mm 中皿付工具箱(防滴構造)

カタログ訂正

25/11/25 内寸サイズの訂正 誤)348×164×152(H)mm、正)376×188×152(H)mm (0993 No.56,57)

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 ウォーターガード108
サイズ 内寸:376×188×152(H)mm
外寸:414×219×200(H)mm
中皿(内寸):352×158×38
材質 本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー
蓋:インパクトスチロール
止具・ハンドル:ABS樹脂
パッキン:シリコーンゴム
重量 1.5kg
中皿付
本体可変仕切板1枚付
中皿可変仕切板2枚付
天蓋可変仕切板2枚付
上蓋にも収納スペース付
上蓋部分のパッキンによる防滴構造
追加説明
カタログ価格

3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/09 00:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1559ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:414(W)×219(D)×200(H)mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top