詳細表示

このページのURL:

品番 : EA51

品名 : [56個組] 工具セット

仕様

メーカー SATA 型番 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉 56点セット (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm
(-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm (+)スタビードライバー #2×39mm
(-)スタビードライバー 6.0×39mm (1/2”)ソケット(6角) 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm
(1/2”)ラチェットハンドル 250mm (1/2”)エクステンションバー 125・250mm
片目片口スパナ 8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm ラジオペンチ 160mm
ニッパー 160mm ペンチ 180mm
コンビネーションプライヤー 160mm メジャー(ストッパー付) 19mm×5.5m
レベル(マグネット付) 230mm ウォーターポンププライヤー 250mm
ボールピンハンマー 454g モンキーレンチ 150・300mm
六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ポンチ 5本組ポンチセット
ケースサイズ 510(W)×230(D)×300(H)mm(スチール製) 総重量 17.6kg
型抜き材質 ウレタン製
★型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。
一番下の段のみウレタンはありません。
追加説明
カタログ価格

66,600 円(税抜)/ 73,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/16 06:16現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0002ページ
ウェブカタログ画像
  • ★型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top