品番 : EA510AD
品名 : ベアリング & プーリープーラーセット
ベアリング、ジェネレーター、パワーステアリング、クランクシャフト等の幅広い用途に対応したプーラーセットです
仕様
| 用途 | ベアリング、ジェネレーター、 パワーステアリング等用 |
能力 | φ76~127mm |
|---|---|---|---|
| アーム深さ | 25~57mm | 材質 | 鍛造鋼 |
| 付属キャップボルト | 5/16”-18×4”、 3/8”-16×2-3/4”、 3/8”-16×3”(各2本) |
ケースサイズ | 340×260×65mm |
| 総重量 | 4.3kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0324ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
