品番 : EA510ED
品名 : 大型車用リアハブプーラー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AS353 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 本体 センターボルト スペーサー メタルケース |
適用 | 大型車(4t以上)トラック、バスのリアホイールハブに対応。 ・P.C.D:140mm~188mm ・8、10穴のリアアスクルハブ ・アクスルシャフト取付ボルトサイズ:M12~M16 |
| 六角対辺 | 27mm | センターボルト全長 | 160mm |
| スペーサーサイズ | φ100×30mm | 本体サイズ | 220(W)×54(D)×50(H)mm |
| ケースサイズ | 245(W)×140(D)×60(H)mm | 総重量 | 3.5kg |
| 大型車(4t以上)に使用されているリアホイールハブ抜き取り作業に | |||
| 小型・軽量でセットが簡単(本体内蔵型スペーサ付) | |||
| メガネレンチまたはソケット(二面幅27mm)+駆動工具を使用して締めこむだけの簡単作業 | |||
| 車両のアクスルシャフト取付ボルトを使用するのでアルミホイールなどに傷をつけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,900 円(税抜)/ 50,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0317ページ | ||||
