品番 : EA510EE
品名 : 大型車用フロントハブプーラー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AS354 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 本体 センターボルト アーム3種類(M20、22、24)×各2本 メタルケース |
適用 | 大型車(4t以上)トラック、バスのフロントホイールハブに対応 ・P.C.D:222.25~335mm ・6、8、10穴ホイール ・ハブボルトサイズ:M20×1.5、M22×1.5、M24×1.5 |
| 六角対辺 | センターボルト:27mm アーム:32mm |
全長 | センターボルト:260mm アーム:180mm |
| 本体サイズ | 380(W)×50(D)×50(H)mm | ケースサイズ | 380(W)×240(D)×75(H)mm |
| 総重量 | 12kg | ||
| 大型車のフロントホイールハブの抜き取り作業に | |||
| アーム1本で左右の車輪に対応(L、Rの刻印により識別可能) | |||
| 3種類のアームはライン数でサイズ識別が可能です。 | |||
| ハブボルトに取りつけて抜き取るのでアルミホイールなどに傷をつけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
77,700 円(税抜)/ 85,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0317ページ | ||||
