品番 : EA510ZA-6
品名 : ベアリングレース挿入工具セット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| <セット内容> | リング×6個 打ち込み用スリーブ×1個 エアー用スリーブ×1個 |
リングサイズ | 123mm(4-7/8”) 122mm(4-13/16”) 139mm(5-1/2”) 146mm(5-25/32”) 152mm(6”) 93mm(3-43/64”) |
|---|---|---|---|
| スリーブ長 | 打ち込み用:228mm エアー用:228mm |
ケースサイズ | 380(W)×315(D)×83(H)mm |
| 総重量 | 4.8kg | ||
| ロードトラック、トレーラー、一部中型トラックに適合します。 | |||
| ブレーキドラムにあるハブのベアリングレースとツールを挿入します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,100 円(税抜)/ 54,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0333ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
