詳細表示

このページのURL:

品番 : EA510ZA-7

品名 : ベアリングシール挿入工具セット

仕様

<セット内容> リング×5個
打ち込み用スリーブ×1個
エアー用スリーブ×1個
リングサイズ 122mm(4-13/16”)
160mm(6-5/16”)
151mm(5-31/32”)
144mm(5-11/16”)
152mm(6”)
スリーブ長 打ち込み用:228mm
エアー用:228mm
ケースサイズ 380(W)×315(D)×83(H)mm
総重量 4.3kg
クラス7・8のロードトラック、トレーラー、中型トラックに適合します。
ブレーキドラムにあるハブのベアリングシールを挿入します。
追加説明
カタログ価格

38,000 円(税抜)/ 41,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 06:55現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0327ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top