品番 : EA510ZD-1
品名 : 10- 50mm ベアリング挿入工具セット
仕様
メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | FT33 |
---|---|---|---|
商品名 | シマツール(simatool) | ||
<セット内容> | |||
インパクトリング(33種類) | |||
インパクトスリーブ(3種類) | |||
両頭ショックレスハンマー | |||
適用ベアリング内径 | 10~50mm | 適用ベアリング外径 | 26~110mm |
ベアリング挿入時の軸受け損傷を最小限にし、素早く作業できます。 | |||
ブッシュ・シール・プーリーにも使用可能 | |||
総重量 | 4.2kg | ケースサイズ | 440×320×100mm |
材質 | インパクトリング:樹脂製 インパクトスリーブ:アルミ製 両頭ショックレスハンマー:ナイロン製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
132,000 円(税抜)/ 145,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/03 23:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0338ページ |